29928 NASTRO ELETTRICO IN TESSUTO DI VETRO 27 C/ADESIVO IN GOMMA TERMOINDURENTE 19MMX55MT 7100116842
Nastro elettrico isolante in fibra di vetro 3M™ 27
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100116842
Rubix:999210922022733
Produttore:7100116842

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 55 m |
| Materiale | gomma (adesiva), tessuto di vetro (supporto) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 29928 NASTRO ELETTRICO IN TESSUTO DI VETRO 27 C/ADESIVO IN GOMMA TERMOINDURENTE 19MMX55MT 7100116842
Il nastro in fibra di vetro 3M™ 27 DA 7 mil (0,177mm) è un nastro isolante, dotato di adesivo in gomma resina termoindurente, sensibile alla pressione, ideale per l'isolamento elettrico e per garantire una protezione meccanica fino a temperature di 130°C - Classe B. Il nastro 27 è resistente allo strappo ed all'abrasione , viene utilizzato in sistemi di ancoraggio, rivestimento e copertura di bobine, bordature e strati intrecciati.
3M™ Nastro elettrico isolante in fibra di vetro è un nastro fibrato isolante da 0,178 mm con adesivo in gomma termoindurente sensibile alla pressione. Questo nastro è studiato per funzionare in applicazioni a secco a 600 volt che richiedono elevata resistenza meccanica e resistenza alle alte temperature. L'adesivo è appositamente studiato e preparato per offrire protezione dalla corrosione.
Punti di forza
Nastro isolante in fibra di vetro da 0,178 mm con adesivo termoindurente in gomma sensibile alla pressione;Studiato per funzionare in applicazioni a secco a 600 volt che richiedono elevata resistenza meccanica e resistenza alle alte temperature;L'adesivo è appositamente studiato e preparato per offrire protezione dalla corrosione;Resistente allo strappo lungo i bordi, conformabile e resistente alle abrasioni;Utilizzato come isolamento nella copertura di bobine, ancoraggio, fasciatura, isolamento di nuclei, strati e trasversale.;Stampabile;Certificato UL
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 55 m |
| Materiale | gomma (adesiva), tessuto di vetro (supporto) |
| Spessore | 0,184 mm |
| Colore | bianco |
| Tipo di nastro | nastro di stoffa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione