NASTRO PER PROCESSI GALVANICI 470, TAN, 25 MM X 33 M, 0.18 MM 7000050106
Nastro per processi galvanici 3M™ 470
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:21244
Rubix:999250612003006
Produttore:7000050106
EAN:0021200074707
Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO PER PROCESSI GALVANICI 470, TAN, 25 MM X 33 M, 0.18 MM 7000050106
Solida affidabilità: abbiamo progettato il nostro nastro per processi galvanici 3M(tm) 470 per resistere a condizioni intense e difficili, associate ai processi galvanici e di anodizzazione. È costruito su un supporto in vinile flessibile che si adatta a superfici irregolari o curve. È resistente ai solventi più comuni e presenta un'eccellente resistenza ai prodotti chimici utilizzati nei processi galvanici e nell'anodizzazione. Questo nastro resiste, durante il funzionamento, a temperature fino a 76°C. Al termine, il nastro si rimuove dalla maggior parte delle superfici senza lasciare tracce. Inoltre, il supporto è adatto a inchiostro per pennarelli ed è stampabile utilizzando un processo di trasferimento termico, rendendo la personalizzazione relativamente facile, quando necessario. Applicazioni consigliate: mascheratura durante le operazioni galvaniche, comprese maschere a nastro piatto e sovrapposte, mascheratura durante le operazioni di anodizzazione, avvolgimento, rappezzatura, rivestimento di griglie e mascheratura di superfici irregolari, etichettatura, fresatura e mordenzatura, martellatura a penna, sigillatura di contenitori dall'intrusione di acqua
Idee migliori tramite scienza e innovazione. Nella divisione 3M Adesivi e Nastri per l'Industria, applichiamo la conoscenza scientifica al mondo degli adesivi per offrire soluzioni innovative che migliorano i processi aziendali di design e produzione in tutto il mondo. Le nostre tecnologie aiutano i clienti come te a portare sul mercato prodotti competitivi in modo più efficiente e rapido
Idee migliori tramite scienza e innovazione. Nella divisione 3M Adesivi e Nastri per l'Industria, applichiamo la conoscenza scientifica al mondo degli adesivi per offrire soluzioni innovative che migliorano i processi aziendali di design e produzione in tutto il mondo. Le nostre tecnologie aiutano i clienti come te a portare sul mercato prodotti competitivi in modo più efficiente e rapido
Per le applicazioni del nastro che richiedono resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche utilizzate nei processi di elettroplaccatura e anodizzazione, utilizzare il nostro nastro galvanico 3M™ 470. Questo nastro abbronzato e conformabile presenta un supporto resistente all'abrasione ideale per l'uso con prodotti chimici di placcatura, anodizzazione, fresatura, incisione e operazioni di pallinatura.
Punti di forza
Eccellente resistenza alla maggior parte dei prodotti chimici utilizzati nelle tipiche operazioni galvaniche e di anodizzazione;Resiste ai solventi più comuni e funziona a temperature fino a 76 °C/170 °F;Resistente all'abrasione, all'umidità e all'usura per sopportare condizioni di lavoro difficili;Il supporto conformabile è ideale per l'utilizzo su superfici curve e irregolari;L'adesivo in gomma-resina garantisce un'ottima tenuta su molte superfici
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 251 g |
|---|---|
| Larghezza | 25,4 mm |
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | vinile |
| Spessore | 0,18 mm |
| Colore | beige |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,72 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 43,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione