Riferimenti
Rif. sostituito:633572
Spartex:886639
Rubix:999210312054027
EAN:3660338400469


Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | pvc (nastro), gomma (adesivo) |
Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO DI MARCATURA 886639
PVC plastificato, rivestito con un composto adesivo in gomma. Vapore acqueo o barriera antiumidità. Lacerabile a mano. Molto facile da maneggiare.
Applicazioni: qualsiasi lavoro di marcatura, riparazione, copertura, protezione, manutenzione e sigillatura. Mascheratura prima della pittura o della realizzazione di facciate di edifici.
Applicazioni: qualsiasi lavoro di marcatura, riparazione, copertura, protezione, manutenzione e sigillatura. Mascheratura prima della pittura o della realizzazione di facciate di edifici.
Punti di forza
This PVC tape only needs a light pressure to adhere on almost all clean and dry areas exempt of dust, oil or moisture. Very flexible and hand tearing. Offers good UV, water & weather resistance.
Applicazioni
Used for sheltering on painting and plaster working. Also for repairing, marking, protection and maintenance.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | pvc (nastro), gomma (adesivo) |
| Spessore | 0,18 mm |
| Colore | arancione |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore