NASTRO IN CARTA SEMICRESPATA LUNGH X ALTEZ 19 MM X 50 MT 04349-00000-00
Tesa 4349
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tesa:04349-00000-00
Rubix:999240909001398
EAN:4005800066825


Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | carta leggermente crespata (supporto), gomma naturale (adesivo) |
Dettagli del prodotto : NASTRO IN CARTA SEMICRESPATA LUNGH X ALTEZ 19 MM X 50 MT 04349-00000-00
NOPI nastro in carta crespata universale - 19mm x 50m - beige chiaro
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19757,7 g |
|---|---|
| Larghezza | 19 mm |
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | carta leggermente crespata (supporto), gomma naturale (adesivo) |
| Spessore | 0,11 mm |
| Colore | beige |
| Tipo di nastro | nastro sigillante |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione