NASTRO 764I NASTRO ADESIVO VINILICO CON ADESIVO GOMMA RESINA DI COLORE BLU SPESSORE 0,125 MM 50 X 33 7000048921

Nastro vinilico per uso generico 3M™ 764

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000048921
Rubix:999190300024921
Produttore:7000048921
EAN:50021200456782
NASTRO 764I NASTRO ADESIVO VINILICO CON ADESIVO GOMMA RESINA DI COLORE BLU SPESSORE 0,125 MM 50 X 33 7000048921

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza33 m
Materialevinile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO 764I NASTRO ADESIVO VINILICO CON ADESIVO GOMMA RESINA DI COLORE BLU SPESSORE 0,125 MM 50 X 33 7000048921


Quando non si ha a che fare con condizioni difficili o la necessità di una rimozione pulita a lungo termine, questo nastro in vinile per uso generale è una scelta economica per una varietà di applicazioni di marcatura di pericolo e sicurezza e codice colore.

Punti di forza

Ideale per applicazioni di marcatura in aree a traffico leggero, pareti e tubi;Mantiene colori vividi anche se esposto a abrasioni e solventi;Facile da applicare, il nastro di estente intorno agli angoli per un adattamente affidabile;Adesione rapida ed eccellente potere di tenuta;Disponibile in un'ampia varietà di colori;Ideale per applicazioni di marcature di sicurezza in aree di traffico leggero. Disponibile in molti colori come giallo, rosso, blu, verde, nero, bianco, ecc.

Applicazioni

Marcatura di applicazioni in aree a traffico leggero, pareti e tubi || Tenuta e raggruppamento per scopi generici || Marcatura di parti o macchine || Protezione temporanea di parti, attrezzature o prodotti dall'abrasione || Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza33 m
Materialevinile
Spessore0,125 mm
Coloreblu
Codice doganale39191080
6,62 IVA esclusa
/ Rotoli
8,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale

Colore