425 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO ACRILICO SPESSORE 0,1M 12 X 55 7100229093
3M™ 425 - Natro in alluminio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:4251255
Rubix:999210316055286
Produttore:7100229093
Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 55 m |
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 425 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO ACRILICO SPESSORE 0,1M 12 X 55 7100229093
Progettato per la schermatura e la riflessione del calore, la mascheratura chimica, il miglioramento della luce, la fresatura chimica, la giuntura, la sigillatura e la verniciatura. In applicazioni sia interne che esterne.
Punti di forza
Resistente a prodotti chimici per proteggere le superfici durante i processi di verniciatura e altri operazioni di mascheratura chimica
Il nastro riflettente calore e luce protegge le superfici e migliora l'efficienza della luce
Migliora l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere i materiali sensibili alla temperatura
Il nastro termicamente conduttivo riflette e dissipa il calore radiante
Il nastro riflettente calore e luce protegge le superfici e migliora l'efficienza della luce
Migliora l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere i materiali sensibili alla temperatura
Il nastro termicamente conduttivo riflette e dissipa il calore radiante
Applicazioni
Schermatura termica e riflessione del calore di parti delicate
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 55 m |
| Materiale | alluminio |
| Spessore | 0,12 mm |
| Colore | argento |
| Tipo di nastro | nastro sigillante |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,41 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 26,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
