8953 NASTRO IN PROPILENE RINFORZATO TRASPARENTE SPESSORE 0,10MM 19 X 50 7000095687
Nastro rinforzato Tartan™ 8953
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:89531950
Rubix:999190300024554
Produttore:7000095687
EAN:8021684618253



Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | gomma sintetica (adesiva), film di polipropilene (supporto) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8953 NASTRO IN PROPILENE RINFORZATO TRASPARENTE SPESSORE 0,10MM 19 X 50 7000095687
Nastro di uso generico formato da un supporto in polipropilene monoorientato rinforzato con fibre di vetro unidirezionali che conferiscono un’elevata resistenza a trazione. Il supporto trasparente resiste ottimamente all’umidità, all’abrasione e alla rilegatura. il sistema adesivo hot-melt è molto aggressivo e contribuisce alla tenacia e robustezza del nastro. aderisce bene su cartone ondulato.
Nastro di uso generico formato da un supporto in polipropilene monoorientato rinforzato con fibre di vetro unidirezionali
Punti di forza
Nastro filament economico e affidabile per applicazioni di imballaggio leggere|| Supporto trasparente resiste ottimamente all’umidità, all’abrasione e alla rilegatura.;Rinforzati longitudinalmente in fibra di vetro|| Rinforzati longitudinalmente in fibra di vetro;Buona aderenza iniziale alla maggior parte delle fibre, materie plastiche e superfici metalliche|| Buona aderenza iniziale alla maggior parte delle fibre, materie plastiche e superfici metalliche;La trasparenza offre una chiara visibilità delle grafiche, stampe e illustazioni della scatola|| La trasparenza offre una chiara visibilità delle grafiche, stampe e illustazioni della scatola;Il nastro resiste a intaccature, abrasioni, umidità e rigature|| Il nastro resiste a intaccature, abrasioni, umidità e rigature
Applicazioni
Applicazioni leggere di reggiatura, raggruppamento e rinforzo;Chiusura scatole e rinforzo;Sigillatura e pallettizzazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 164x274x407 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 5810 g |
| Larghezza | 19 mm |
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | gomma sintetica (adesiva), film di polipropilene (supporto) |
| Spessore | 0,1 mm |
| Colore | castano |
| 19 mm | |
| 50000 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,12 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 2,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione