Riferimenti
3M:21312
Rubix:999250612003176
Produttore:7100044650
EAN:00051115688539

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | vinile (supporto), gomma (adesivo) |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100044650
La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro in vinile 3M™ 471 una scelta eccezionale per applicazioni su pavimentazione e marcatura di sicurezza.
Il Nastro in vinile 766i 3M™ è comunemente usato per segnaletica orizzontale di sicurezza, codifica colore, protezione dall’abrasione, mascheratura, sigillatura, giunte ed altre applicazioni generiche. Supporto in vinile e adesivo in gomma resina sintetica; resistente all' abrasione, duraturo anche per applicazioni in esterno.
Punti di forza
Mantiene il suo colore anche se esposto ad abrasione, usura e molti solventi;Le proprietà esclusive di allungamento consentono al nastro di rimanere allungato per adattarsi a superfici irregolari senza sollevarsi e ritrarsi;Ideale per usi su superfici curve e irregolari;Facile da applicare, eccellente potere di tenuta su molte superfici;Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici che aiuta a ridurre i costi di pulizia e lavoro;Disponibile in un'ampia varietà di colori vivaci e dimensioni
Applicazioni
Applicazioni di marcatura di corsia e sicurezza || Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento || Codice colore tubazioni, strumenti, ecc. || Protezione di parti, attrezzature o prodotti dall'abrasione || Per nastrare, avvolgere o sigillare molte superfici curve o convesse
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 323,562 g |
|---|---|
| Larghezza | 50 mm |
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | vinile (supporto), gomma (adesivo) |
| Spessore | 0,14 mm |
| Colore | bianco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




