BIADESIVO IN TELA A TRAMATURA LEGGERA 04934-00002-00

Nastro biadesivo tessuto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:4934 25M 50MM WHITE
Rubix:999220608001923
Produttore:04934-00002-00
EAN:4005800083532
BIADESIVO IN TELA A TRAMATURA LEGGERA 04934-00002-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza25 m
Materialepanno (supporto), gomma sintetica (adesivo), vetroresina (rivestimento)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BIADESIVO IN TELA A TRAMATURA LEGGERA 04934-00002-00


tesa® 4934 è un nastro biadesivo composto da un supporto in tessuto con un rivestimento spesso di adesivo a base di gomma sintetica con un tack elevato e liner in carta trasparente. L'adesivo in gomma sintetica privo di solventi, offre un breve tempo di permanenza fino al raggiungimento dell'adesione finale ed offre eccellenti caratteristiche adesive su vari tipi di superfici. tesa® 4934 è un nastro adesivo per fissaggio per utilizzi generici. tesa® 4934 può essere facilmente strappato mano. Il nastro biadesivo è in grado di resistere a temperature fino a 60 °C per brevi periodi e presenta una resistenza al calore di lungo termine fino a 40 °C. Il nastro offre una buona resistenza all'umidità. Il supporto in tessuto flessibile del nastro e l'elevato spessore del rivestimento lo rendono particolarmente adatto al montaggio su superfici ruvide e fibrose.
tesa® 4934 Double-sided Fabric Tape / High tack / Short dwell time / Mounting / Hand-tearability / Solvent-free / Flexile / Suitable for rough surfaces

Punti di forza

* The synthetic rubber adhesive is solvent free.
* tesa® 4934 is a general purpose mounting tape.
* tesa® 4934 is easily hand tearable.

Applicazioni

Grazie al supporto flessibile in tessuto e all'elevato peso del rivestimento, è particolarmente idoneo per il montaggio su superfici ruvide e fibrose, ad esempio i tappeti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9113,55 g
Larghezza50 mm
Lunghezza25 m
Materialepanno (supporto), gomma sintetica (adesivo), vetroresina (rivestimento)
Spessore0,2 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro biadesivo
11,44 IVA esclusa
/ Unità
13,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Larghezza

Lunghezza