NASTRO ELETTRICO IN TESSUTO DI VETRO 69 PRETAGLIATO 50MM X 33MT 7100090775

Nastro adesivo silicone tessuto/vetro 69

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100090775
Rubix:999260519104532
Produttore:7100090775
NASTRO ELETTRICO IN TESSUTO DI VETRO 69 PRETAGLIATO 50MM X 33MT 7100090775

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza33 m
Materialetessuto di vetro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO ELETTRICO IN TESSUTO DI VETRO 69 PRETAGLIATO 50MM X 33MT 7100090775


Nastro in tessuto di vetro rivestito su un lato con un adesivo siliconico termoindurente di classe H(180°C).
Il nastro 3M™ 69 è un nastro in tessuto di vetro intrecciato con un adesivo siliconico termoindurente, sensibile alla pressione per fornire un isolamento elettrico ed una protezione meccanica in applicazioni ad elevate temperature fino a 200 °C - Classe N - Stampabile.

Punti di forza

Resiste allo strappo. Buona resistenza termica e meccanica.

Applicazioni

Utilizzato per applicazioni quali il fissaggio e la fasciatura di bobine, dischi, perni, estremità degli avvolgimenti dei motori, fili, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza33 m
Materialetessuto di vetro
Spessore0,177 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro di stoffa
516,19 IVA esclusa
/ 4 Rotoli
629,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione