BIADESIVO IN POLIESTERE AD ALTISSIMA ADESIVITA' - LINER ROSSO 04965-00180-00

4965 Original Next Gen Nastro biadesivo in film PET trasparente

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4965 50M 38MM TRANSPARENT
Rubix:999240905001161
Produttore:04965-00180-00
EAN:4005800195693
BIADESIVO IN POLIESTERE AD ALTISSIMA ADESIVITA' - LINER ROSSO 04965-00180-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza38 mm
Lunghezza50 m
Materialepellicola in pet
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BIADESIVO IN POLIESTERE AD ALTISSIMA ADESIVITA' - LINER ROSSO 04965-00180-00


tesa® 4965 è un nastro biadesivo trasparente composto da supporto in PET e adesivo acrilico tackificato. Il nastro per incollaggio è indicato per le applicazioni più impegnative come sollecitazioni pesanti, alte temperature fino a 200°C o substrati critici. tesa® 4965 è caratterizzato da una tenuta particolarmente affidabile, persino su substrati con superfici a bassa energia. Il nastro adesivo per fissaggio è altamente resistente a invecchiamento, umidità e raggi UV ed è in grado di resistere a plastificanti e agenti chimici. tesa® 4965 presenta un buon tack e un'usabilità immediata subito dopo l'assemblaggio. Il nastro ad alte prestazioni evidenzia prestazioni eccellenti per applicazioni difficili permanenti in ambito industriale e in esterni. Il nastro disponibile con diverse varianti di liner. tesa® 4965 è conforme allo standard UL 969. File UL: MH 18055. Grazie alle sue eccellenti specifiche tecniche questo nastro adesivo ampiamente testato soddisfa tutti i requisiti della norma DIN EN 45545-2 R1 e HL3, il massimo livello di rischio.

Punti di forza

- Legame affidabile anche su superfici difficili da incollare- Idoneità per esigenze critiche come elevate sollecitazioni e alte temperature- Pronto all'uso immediatamente dopo l'assemblaggio

Applicazioni

* Montaggio di parti in plastica nell'ABS nel settore automotive * Montaggio adesivo di profili in gomma/EPDM * Montaggio di vani batterie, lenti e touch-screen in apparecchi elettronici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18133,06 g
Larghezza38 mm
Lunghezza50 m
Materialepellicola in pet
Spessore0,205 mm
Coloreincolore
Tipo di nastronastro biadesivo
44,00 IVA esclusa
/ Unità
53,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale