NASTRO IN TESSUTO PLAST. TERMORES. (MAX 180GR. C) 145 MESH 04657-00109-00

Nastro in tela rivestita di acrilico resistente alla temperatura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:4657 50M 50MM BLACK
Rubix:999220608001856
Produttore:04657-00109-00
EAN:4005800224041
NASTRO IN TESSUTO PLAST. TERMORES. (MAX 180GR. C) 145 MESH 04657-00109-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialepanno rivestito in acrilico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO IN TESSUTO PLAST. TERMORES. (MAX 180GR. C) 145 MESH 04657-00109-00


tesa® 4657 è un nastro in tela rivestita di acrilico di alta qualità. Si basa su un tessuto di cotone a 145 maglie e un adesivo in gomma naturale termoindurente. Il nastro telato acrilico è conformabile, impermeabile ed è dotato di un'elevata resistenza a vernici, solventi e all'abrasione. L'elevata resistenza a trazione del nastro, la resistenza a perforazione e l'adesività a tutti i tipi di substrato assicurano ottime prestazioni anche a temperature elevate. Il rivestimento acrilico è altamente resistente all'invecchiamento, il che lo rende molto indicato per applicazioni permanenti. tesa® 4657 è un nastro telato molto resiliente utilizzato per la copertura temporanea e permanente di cavità nelle linee di produzione di automobili e per la mascheratura durante i processi di verniciatura industriale. Utilizzo e applicazione sono semplici grazie alla strappabilità a mano. Il nastro può essere strappato con bordi diritti nel senso della lunghezza del tessuto altamente intrecciato. La rimozione senza residui è possibile anche dopo l'esposizione ad alte temperature. Il nastro è indicato per la fustellatura, è disponibile anche in versione a bassa forza di srotolamento (PV1) e con liner di carta (PV9).
tesa® 4657 Temperature Resistant Acrylic Coated Cloth Tape / Indoor and Outdoor Applications / Temperature Resistant / Hand-tearable / Abrasion Resistance / Water Resistance

Punti di forza

* The tape’s high tensile strength, the puncture resistance and the adhesiveness to all kinds of substrates perform well even under elevated temperature.
* The acrylic cloth tape is conformable and features a high resistance to paints, solvents, abrasion, and is waterproof.
* The acrylic coating is highly age-stable, making it very suitable for permanent applications.
* tesa® 4657 is a very resilient cloth tape used for temporary and permanent hole covering in automobile production lines and masking during industrial painting processes.
* Handling and application is easy due to hand-tearability.
* The tape can be torn in straight edges along the high mesh woven fabric.
* Residue-free removal is possible, even after high-temperature exposure.

Applicazioni

* Mascheratura resistente al calore durante la produzione di veicoli e macchine * Mascheratura della flangia di finestre * E' possibile anche una ripetuta asciugatura in forno * Copertura permanente di fori sia in interni che in esterni * Copertura di fori di viti * Parziale mascheratura durante il trattamento con agenti impregnanti * Fissaggio di cavi lisci ad es. rivestimenti su tetti, pannelli di porte, specchi * Mascheratura durante copertura con polvere elettrostatica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17669,32 g
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialepanno rivestito in acrilico
Spessore0,29 mm
Colorenero
Tipo di nastronastro di stoffa
72,64 IVA esclusa
/ Unità
88,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale

Colore