GPH-160 NASTRI VHBGRIGIO-SPESSORE 1,6 MM, DENSITA' 710 KG/M132 19 X 33 7100100757
Nastro 3M™ VHB™ GPH-160GF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:GPH16019
Rubix:999190300024310
Produttore:7100100757
EAN:04064035104085

Documenti
Dettagli del prodotto : GPH-160 NASTRI VHBGRIGIO-SPESSORE 1,6 MM, DENSITA' 710 KG/M132 19 X 33 7100100757
Progettato per creare fissaggi duraturi e affidabili per incollaggi multimateriali e ad alte temperature.
Il modo forte, rapido e semplice per creare incollaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. I nastri 3M™ VHB™ GPH-160GF sono progettati per l'incollaggio laddove è necessaria una tolleranza alle alte temperature, comprese le applicazioni che subiscono un processo di verniciatura a polvere o verniciatura a liquido.
Punti di forza
Adesivo acrilico, grigio, 1.6 mm, con anima in schiuma acrilica conformabile;Eccellente resistenza alla temperatura nell'incollaggio di parti metalliche prima della lavorazione a caldo della vernice;Incollaggi forti e duraturi su un'ampia gamma di substrati ad energia superficiale medio-alta come metalli, alluminio, ABS, ecc.;Ottime prestazioni in condizioni estreme, resistenza ai raggi UV e ai solventi;Elevata resistenza all'invecchiamento;Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora;L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti;Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia;Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri;Progettato per uso interno ed esterno
Applicazioni
Assemblaggio di componenti prima di processi di indurimento a caldo come la verniciatura a polvere o a liquido || Applicazioni ad elevate temperature di utilizzo fino ai 150 °C a lungo termine || Incollaggio pannello su telaio || Fissaggio del rinforzo al pannello || Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | acrilico |
| Spessore | 1,6 mm |
| Colore | grigio |
| Tipo di nastro | nastro di schiuma |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,30 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 50,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione