SJ 3560 SISTEMA DI FISSAGGIO DUAL LOCK SEMI-TRASPARENTE DENSITA' PEDUNCOLI 38/CMQ 19 X 45.7 7000051893

Sistema di fissaggio richiudibile 3M™ Dual Lock™ SJ3560

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:SJ3560
Rubix:999190300025209
Produttore:7000051893
EAN:00021200862816
SJ 3560 SISTEMA DI FISSAGGIO DUAL LOCK SEMI-TRASPARENTE DENSITA' PEDUNCOLI 38/CMQ 19 X 45.7 7000051893

Riepilogo info tecniche

Larghezza19,05 mm
Lunghezza45,72 m
Materialepolipropilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SJ 3560 SISTEMA DI FISSAGGIO DUAL LOCK SEMI-TRASPARENTE DENSITA' PEDUNCOLI 38/CMQ 19 X 45.7 7000051893


Chiusura richiudibile resistente, affidabile e semplice da usare per la sostituzione di viti, chiodi, bottoni automatici e rivetti. Progettato per dare un aspetto traslucido che si lega a una varietà di substrati tra cui metalli, vetro e materie plastiche come acrilici, policarbonato e ABS. Uso interno ed esterno.
Le esclusive teste a forma di fungo ad incastro del 3M™ Dual Lock™ SJ3560 restano bloccate. Si chiudono con uno scatto udibile per assicurare che il design sia fissato saldamente. Il supporto adesivo sensibile alla pressione garantisce incollaggi forti e durevoli con metalli (alluminio, acciaio inossidabile), vetro, plastica (acrilico, policarbonato, ABS) e vernici.

Punti di forza

Progettato per dare un aspetto traslucido (vetro, vetro acrilico (PMMA), policarbonato);L'installazione a scatto sostituisce viti, chiodi, bottoni a pressione e rivetti;Resistenza alla trazione 5 volte superiore ai sistemi di fissaggio hook and loop tradizionali;Duraturo - fino a 1000 aperture e chiusure prima di perdere il 50% dell'originale resistenza alla trazione;Presenta un'eccellente resistenza al calore fino a temperature di 104 °C;Testine trasparenti ad incastro a forma di fungo (densità dello stelo 250 per 6,5 cm²);Resistente all'umidità e ai raggi UV;Aiuta a ridurre le vibrazioni

Applicazioni

Attacco pannello e piastra di copertura || Segnaletica interna || Finiture decorative || Partizioni d'ufficio || Applicazione grafica || Pannelli d'accesso || Veicoli speciali (accessori interni)

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19,05 mm
Lunghezza45,72 m
Materialepolipropilene
Spessore5,8 mm
Coloreincolore
447,84 IVA esclusa
/ Rotoli
546,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione