Riferimenti
3M:DT823S
Rubix:999230901000152
Produttore:7100158365
EAN:00689330173204

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 48 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 22,9 m |
| Materiale | polietilene/retina in tessuto |
Dettagli del prodotto : NASTRO ADESIVO TELATO UNIVERS. 7100158365
Grazie al suo design unico, il nastro adesivo telato 3M™ DT8 offre un'elevata adesione immediata che abbinata alla massima conformabilità ne fanno il nastro ideale per le superfici sagomate. Il nastro adesivo telato universale 3M™ DT8 è disponibile in argento e nero. Si attacca saldamente a numerosi substrati, tra cui plastica, vetro e calcestruzzo.
Realizzato in film di polietilene laminato in tessuto con una miscela di adesivo in gomma sintetica/naturale, questo nastro aggressivo non si arriccia e si strappa dal rotolo in modo lineare e pulito anche se utilizzato in lavori impegnativi. Il nastro adesivo telato universale 3M™ DT8 è stato progettato per fornire una soluzione versatile, conformabile e a presa rapida per applicazioni impegnative.
Punti di forza
L'adesivo in gomma naturale fornisce un'adesione immediata a un'ampia varietà di superfici tra cui metallo, vetro, plastica e calcestruzzo;La tela tessuta in panno consente al nastro di strapparsi facilmente a mano, offrendo facilità di applicazione e manipolazione.;Il supporto conformabile è adatto per l'uso su superfici sagomate;Applicazioni leggere di tenuta e fasciatura per un'ampia varietà di materiali e substrati.;Disponibile in nero e argento
Applicazioni
Chiusura|| Fissaggio|| Giunzione|| Nastratura|| Riparazioni temporanee
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 48 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 22,9 m |
| Materiale | polietilene/retina in tessuto |
| Spessore | 0,2 mm |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,94 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 6,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore




