NASTRO 764I NASTRO ADESIVO VINILICO CON ADESIVO GOMMA RESINA DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,125 MM 50 X 7000144707

Nastro vinilico per uso generico 3M™ 764

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000144707
Rubix:999190300025292
Produttore:7000144707
EAN:04064035116590
NASTRO 764I NASTRO ADESIVO VINILICO CON ADESIVO GOMMA RESINA DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,125 MM 50 X 7000144707

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza33 m
Materialegomma;cloruro di polivinile (supporto)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO 764I NASTRO ADESIVO VINILICO CON ADESIVO GOMMA RESINA DI COLORE BIANCO SPESSORE 0,125 MM 50 X 7000144707


Quando non si ha a che fare con condizioni difficili o la necessità di una rimozione pulita a lungo termine, questo nastro in vinile per uso generale è una scelta economica per una varietà di applicazioni di marcatura di pericolo e sicurezza e codice colore.
Il nastro 3M™ 764 in vinile è una scelta economica per una varietà di applicazioni pericolose, di marcatura di sicurezza e di codice colore, quando non si affrontano condizioni difficili o la necessità di una rimozione pulita a lungo termine.

Punti di forza

Ideale per applicazioni di marcatura in aree a traffico leggero, pareti e tubi;Mantiene colori vividi anche se esposto a abrasioni e solventi;Facile da applicare, il nastro di estente intorno agli angoli per un adattamente affidabile;Adesione rapida ed eccellente potere di tenuta;Disponibile in un'ampia varietà di colori;Ideale per applicazioni di marcature di sicurezza in aree di traffico leggero. Disponibile in molti colori come giallo, rosso, blu, verde, nero, bianco, ecc.

Applicazioni

Marcatura di applicazioni in aree a traffico leggero, pareti e tubi || Tenuta e raggruppamento per scopi generici || Marcatura di parti o macchine || Protezione temporanea di parti, attrezzature o prodotti dall'abrasione || Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza33 m
Materialegomma;cloruro di polivinile (supporto)
Spessore0,125 mm
Colorebianco
6,62 IVA esclusa
/ Rotoli
8,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Larghezza

Materiale

Colore