4032 SUPPORTO IN SCHIUMA PU BIANCO SPESSORE 0,8MM 508 X 66 7000116026
3M™ 4032 - Nastro biadesivo in schiuma di uretano
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:4032508
Rubix:999190300023948
Produttore:7000116026

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 508 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 66 m |
| Materiale | schiuma di poliuretano (uretano) |
Dettagli del prodotto : 4032 SUPPORTO IN SCHIUMA PU BIANCO SPESSORE 0,8MM 508 X 66 7000116026
Incolla le superfici e offre una notevole comodità d'uso.
Il nastro biadesivo in schiuma di poliuretanica 4032 di 3M™ è un nastro di schiuma a cellule aperte, spessore 0,8 mm, dotato di un liner in di carta.
Punti di forza
Elevata resistenza al taglio su metalli e plastiche ad alta energia superficiale
Durevole sulle applicazioni di montaggio per interni
Aspetto pulito
Adesivo con elevata resistenza al taglio su metalli e materie plastiche, e resistenza alle alte temperature
Durevole sulle applicazioni di montaggio per interni
Aspetto pulito
Adesivo con elevata resistenza al taglio su metalli e materie plastiche, e resistenza alle alte temperature
Applicazioni
Montaggio specchi
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 508 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 66 m |
| Materiale | schiuma di poliuretano (uretano) |
| Spessore | 0,8 mm |
| Colore | bianco |
| Tipo di nastro | nastro di schiuma |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1864,30 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 2274,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione