ALLUMINIO CON LINER MT.50X50MM 50565-00000-01

Nastro di alluminio 50565

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:50565 50M 50MM SILVER
Rubix:999191000071692
Produttore:50565-00000-01
EAN:4042448047625
ALLUMINIO CON LINER MT.50X50MM 50565-00000-01

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialefoglio di alluminio (supporto), acrilico (adesivo), carta (liner)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ALLUMINIO CON LINER MT.50X50MM 50565-00000-01


tesa® 50565 è un nastro di alluminio resistente, basato su un foglio di alluminio da 50µm e su un adesivo acrilico.
tesa® 50565 è utilizzato principalmente nell'industria degli elettrodomestici e anche per un'ampia gamma di altre applicazioni.

Caratteristiche:
* buona adesione
* resistenza meccanica
* resistenza all'umidità
* tenuta al vapore
* elevata conducibilità termica
* resistenza agli oli e agli acidi
* resistenza all'invecchiamento
* disponibile senza liner (PV0) e con liner (PV1)
* ritardante di fiamma (UL510)

Applicazioni

* Mounting of refrigeration coils
* General purpose temperature insulation
* Sealing of ducts
* Masking, protecting, repairing, closing ...and a lot more!

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14681,38 g
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialefoglio di alluminio (supporto), acrilico (adesivo), carta (liner)
Spessore0,09 mm
Coloreargento
Tipo di nastronastro sigillante
25,49 IVA esclusa
/ Unità
31,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione