NASTRO BIADESIVO IN CARTA 9086, TRASPARENTE, 50 MM X 50 M, 0.19 MM 7000071744

Nastro di trasferimento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:908650
Rubix:999250612002969
Produttore:7000071744
EAN:04001895910937
NASTRO BIADESIVO IN CARTA 9086, TRASPARENTE, 50 MM X 50 M, 0.19 MM 7000071744

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialetessuto; acrilico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO BIADESIVO IN CARTA 9086, TRASPARENTE, 50 MM X 50 M, 0.19 MM 7000071744


Il nastro biadesivo ad alte prestazioni 9086 è un nastro biadesivo da 190μm con adesivo 375, supporto in carta velina, di colore traslucido su un supporto di carta bianca con logo 3M nero.

Punti di forza

-190μm, nastro biadesivo spesso con supporto in carta tissue. Strappabile a mano, conformabile e facile da maneggiare
Nastro biadesivo in carta con adesivo acrilico. Elevata adesività, adesione immediata, rapido attaccamento, elevata adesione e buona adesione iniziale su un'ampia varietà di materiali o superfici. Alta resistenza. Nastro resistente ai solventi. Elevata resistenza al distacco e al taglio, si rimuove facilmente a mano e si maneggia con facilità grazie alla sua conformabilità.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialetessuto; acrilico
Spessore0,19 mm
Coloreincolore
Tipo di nastronastro biadesivo
35,51 IVA esclusa
/ Rotoli
43,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione