NASTRO SIGILLANTE ESTREMO 3M 4411B+, NERO, 50 MM X 33 M 7100359732

Nastro sigillante estremo 3M™ 4411W+

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:4411B+ EST 50.8X33
Rubix:999260210010773
Produttore:7100359732
EAN:00068060759368
NASTRO SIGILLANTE ESTREMO 3M 4411B+, NERO, 50 MM X 33 M 7100359732

Riepilogo info tecniche

Larghezza50,8 mm
Lunghezza32,918 m
Materialepoliolefine termoplastica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO SIGILLANTE ESTREMO 3M 4411B+, NERO, 50 MM X 33 M 7100359732


Nastro sigillante estremo 3M™ è la soluzione ideale per una sigillatura rapida e pulita. Aderisce ai metalli e alle plastiche senza sporcare. Il nastro si adatta a numerose forme, ricoprendo bordi, rivetti e teste di viti, garantendo una tenuta stagna dall'aspetto gradevole. Inoltre, è disponibile in tre colori per adattarsi alla maggior parte delle superfici. Dimenticatevi degli applicatori e delle cartucce per sigillatura: con questo nastro la sigillatura è un gioco da ragazzi. Il suo supporto durevole e resistente alle abrasioni rende questo nastro una buona scelta per applicazioni esterne. L'adesivo acrilico aderisce immediatamente dopo l'applicazione della pressione, consentendo un'installazione rapida ed eliminando inutili tempi di inattività.
Nastro sigillante estremo 3M™ 4411B+ è un nastro adesivo acrilico nero, molto conformabile, monofacciale, sensibile alla pressione, con supporto in TPO. È una soluzione ideale per creare una tenuta stagna. Si adatta a elementi di fissaggio, cuciture, giunti, fori e fessure per garantire una sigillatura duratura su una serie di substrati.

Punti di forza


• Il nastro bianco da 1 mm di spessore è progettato per applicazioni difficili di sigillatura

• L'adesivo acrilico si attacca immediatamente dopo l'applicazione della pressione su metalli, materie plastiche e altre superfici

• Garantisce una sigillatura immediata senza i tempi di polimerizzazione e i problemi tipicamente associati ai sigillanti liquidi

• Il supporto TPO flessibile si adatta facilmente a teste di viti, rivetti, giunti, giunzioni e altre sporgenze

• Il suo supporto durevole e resistente alle abrasioni rende questo nastro una buona scelta per applicazioni esterne

• Dotato di un adesivo acrilico senza liner, che consente un'applicazione più semplice con meno sprechi

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50,8 mm
Lunghezza32,918 m
Materialepoliolefine termoplastica
Spessore1 mm
Colorenero
Tipo di nastronastro sigillante
743,49 IVA esclusa
/ 6 Rotoli
907,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore