BIADESIVO IN POLIESTERE AD ALTISSIMA ADESIVITA' - LINER ROSSO 04965-00179-00

4965 Original Next Gen Nastro biadesivo in film PET trasparente

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4965 50M 25MM TRANSPARENT
Rubix:999230901000163
Produttore:04965-00179-00
EAN:4005800198861
BIADESIVO IN POLIESTERE AD ALTISSIMA ADESIVITA' - LINER ROSSO 04965-00179-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza50 m
Materialepet/acrilico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BIADESIVO IN POLIESTERE AD ALTISSIMA ADESIVITA' - LINER ROSSO 04965-00179-00


tesa® 4965 è un nastro biadesivo trasparente composto da supporto in PET e adesivo acrilico tackificato. Il nastro per incollaggio è indicato per le applicazioni più impegnative come sollecitazioni pesanti, alte temperature fino a 200°C o substrati critici. tesa® 4965 è caratterizzato da una tenuta particolarmente affidabile, persino su substrati con superfici a bassa energia. Il nastro adesivo per fissaggio è altamente resistente a invecchiamento, umidità e raggi UV ed è in grado di resistere a plastificanti e agenti chimici. tesa® 4965 presenta un buon tack e un'usabilità immediata subito dopo l'assemblaggio. Il nastro ad alte prestazioni evidenzia prestazioni eccellenti per applicazioni difficili permanenti in ambito industriale e in esterni. Il nastro disponibile con diverse varianti di liner. tesa® 4965 è conforme allo standard UL 969. File UL: MH 18055. Grazie alle sue eccellenti specifiche tecniche questo nastro adesivo ampiamente testato soddisfa tutti i requisiti della norma DIN EN 45545-2 R1 e HL3, il massimo livello di rischio.

Punti di forza

- Legame affidabile anche su superfici difficili da incollare- Idoneità per esigenze critiche come elevate sollecitazioni e alte temperature- Pronto all'uso immediatamente dopo l'assemblaggio

Applicazioni

* Montaggio di parti in plastica nell'ABS nel settore automotive * Montaggio adesivo di profili in gomma/EPDM * Montaggio di vani batterie, lenti e touch-screen in apparecchi elettronici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18133,06 g
Larghezza25 mm
Lunghezza50 m
Materialepet/acrilico
Spessore0,205 mm
Coloreincolore
Tipo di nastronastro biadesivo
€ 28,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Larghezza

Materiale