NASTRO 04959-00112-00

Nastro biadesivo non tessuto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:4959 100M 19MM TRANSLUCENT
Rubix:999220608001791
Produttore:04959-00112-00
EAN:4005800020643
NASTRO 04959-00112-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza100 m
Materialenon tessuto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO 04959-00112-00


tesa® 4959 è un nastro biadesivo dotato di supporto non tessuto e un liner in carta trasparente. È rivestito di un adesivo acrilico con elevato tack e una buona resistenza al taglio. Il nastro viene utilizzato frequentemente per varie applicazioni di montaggio e giunzione. Il nastro tesa® 4959 è resistente ai raggi UV, all'umidità, agli agenti chimici e all'invecchiamento ed è ampiamente resistente ai plastificanti. Il nastro può resistere a temperature fino a 200 °C per brevi periodi di tempo e fino a 80 °C per periodi di tempo prolungati. Il nastro di montaggio presenta un supporto altamente flessibile che offre un potere di adesione iniziale molto buono e un rapporto bilanciato di resistenza allo strappo e potere adesivo. tesa® 4959 è estremamente resistente all'invecchiamento ed è specificamente studiato per congiungere materiali flessibili. Il nastro è disponibile con liner di varia robustezza.
tesa® 4959 Double-sided Non-woven Tape / UV Resistance / Ageing Resistance / Humidity Resistance / Chemical Resistance / Temperature Resistance / Mounting and Splicing / High Tack

Punti di forza

- Adesione eccezionale : elevato potere adesivo su vari materiali, garantendo una tenuta solida.
- Resistenza al taglio : capacità di sopportare carichi elevati senza distaccarsi.
- Durabilità : resistenza ai raggi UV, all'invecchiamento e ai plasticizzanti per una maggiore longevità.
- Facilità d'uso : applicazione semplice e rapida, adatta ai professionisti.
- Ecologico : liner in carta certificata con 30 % di fibre riciclate, non sbiancato.

Applicazioni

* Montaggio di cartelli e targhette * Montaggio di guarnizione di portiere nell'industria automotive * Montaggio di sacchetti in plastica, borse da spedizione * cartoleria generale * poster, ecc.. * Giuntaggio su macchine da stampa per carta e film.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18120 g
Larghezza19 mm
Lunghezza100 m
Materialenon tessuto
Spessore0,1 mm
Coloreincolore
17,33 IVA esclusa
/ Unità
21,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza

Materiale

Colore