NASTRO IN PELLICOLA DI POLIESTERE 850 TRASPARENTE, 50 MM X 65 M, 0,048 MM 7100065925

3M 850 nastro adesivo in poliestere trasparente

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7100065925
Rubix:999230309005306
Produttore:7100065925
EAN:00021200043512
NASTRO IN PELLICOLA DI POLIESTERE 850 TRASPARENTE, 50 MM X 65 M, 0,048 MM 7100065925

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza65 m
Materialepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO IN PELLICOLA DI POLIESTERE 850 TRASPARENTE, 50 MM X 65 M, 0,048 MM 7100065925


3M 850 è un nastro mono adesivo Nero il cui Film sottile e robusto ha una bassissima permeabilità al vapore. Grazie al suo potere riflettente è utilizzabile per evidenziare giunte su carte e pellicole fotografiche.

Punti di forza

Aggressive acrylic adhesive provides quick stick and excellent long-term holding in splicing applications;Thin, high strength polyester film meets low calliper requirements which won't interfere with most machinery processes;Get high tear and temperature resistance;High clarity, visible and detectable for applications where marking or identification is required;High tear and good temperature resistance for durability and an increase in long-term aging;Pressure sensitive acrylic adhesive for clarity and long-term holding

Applicazioni

  • Sigillatura, etichettatura e protezione
  • Marcatura di giunzioni e difetti del web
  • Cerniera a nastro
  • Bordo decorativo
  • Avvio core

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio227 g
Larghezza50 mm
Lunghezza65 m
Materialepoliestere
Spessore0,05 mm
Coloreincolore
102,22 IVA esclusa
/ Unità
124,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione