NASTRO IN ALLUMINIO 75µ CON LINER 60672-00000-00

tesa® 60672

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:60672 50M 50MM ALUMINIUM
Rubix:999240905000928
Produttore:60672-00000-00
EAN:4042448476241
NASTRO IN ALLUMINIO 75µ CON LINER 60672-00000-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialefoglio di alluminio (supporto), acrilico (adesivo), carta (liner)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO IN ALLUMINIO 75µ CON LINER 60672-00000-00


tesa® 60672 è un robusto nastro di alluminio composto da un foglio di alluminio da 75 μm (3 mil), un adesivo acrilico trasparente ed un liner<br/> <br/> Caratteristiche: <br/> \* Meccanicamente stabile<br/> \* Facile da svolgere <br/> \* Adatto per applicazioni permanenti <br/> \* Barriera contro umidità, gas e vapori <br/> \* Elettricamente e termicamente conduttivo <br/> \* Resistente all'invecchiamento <br/> \* Riflette luce e calore <br/> \* Ritardante di fiamma secondo DIN 4102, classe B1 <br/> \* Ritardante di fiamma secondo i requisiti della UL 510A <br/> Ritardante di fiamma secondo i requisiti della UL 510A

Applicazioni

\* Riparazioni su camion e rimorchi <br/> \* Unione e sigillatura di isolamenti termici e condotti <br/> \* Per rendere le superfici elettricamente e termicamente conduttive <br/> \* Per riflettere la radiazione di calore

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialefoglio di alluminio (supporto), acrilico (adesivo), carta (liner)
Spessore0,125 mm
Coloregrigio
Tipo di nastronastro sigillante
16,02 IVA esclusa
/ Unità
19,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione