BIADESIVO IN SCHIUMA IN PE SPESSORE MM. 1,15 - LINER CARTA 04952-00530-00

Schiuma biadesiva PE 4952

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4952 50M 9MM WHITE
Rubix:999240905001062
Produttore:04952-00530-00
EAN:4042448839480
BIADESIVO IN SCHIUMA IN PE SPESSORE MM. 1,15 - LINER CARTA 04952-00530-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza9 mm
Lunghezza50 m
Materialeschiuma pe
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BIADESIVO IN SCHIUMA IN PE SPESSORE MM. 1,15 - LINER CARTA 04952-00530-00


tesa® 4952 è un nastro biadesivo in schiuma, spesso utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni di fissaggio costruttivo. Il nastro biadesivo è caratterizzato da un ottimo tack e un'eccellente adesività sulle superfici lisce. Il nastro in schiuma è resistente ai raggi UV, all'umidità, all'acqua, alle sostanze chimiche e all'invecchiamento. Il nastro è ideale per l'uso in ambienti interni ed esterni e garantisce una resistenza a lungo termine a temperature fino a 80 °C. tesa® 4952 è composto da un supporto in schiuma PE a celle chiuse di alta qualità, da un adesivo acrilico modificato resistente al taglio e da un liner in carta glassine. tesa® 4952 è particolarmente adatto per il fissaggio di oggetti piatti come specchi, cartelli e materiali decorativi. Il nastro in schiuma agisce inoltre come un buon ammortizzatore degli urti, il che lo rende ideale per varie funzioni di sigillatura e per livellare i diversi allungamenti termici dei materiali. tesa® 4952 è stato certificato per il fissaggio degli specchi dei mobili da un ente terzo.

Punti di forza

\* Adesivo versatile per un'elevata adesione immediata su numerosi substrati \* Perfettamente adatto per l’uso all’aperto: resistente ai raggi UV, all'acqua e all'invecchiamento \* Compensa la diversa dilatazione termica di materiali dissimili. \* Elevata forza di adesione immediata anche con basse pressioni di fissaggio \* Ottimo assorbimento degli shock da freddo

Applicazioni

\*Fissaggio degli specchi dei mobili \*Fissaggio degli specchietti retrovisori delle auto \*Fissaggio di finiture e profili funzionali \*Fissaggio di pannelli decorativi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8147,7 g
Larghezza9 mm
Lunghezza50 m
Materialeschiuma pe
Spessore1,15 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro di schiuma
€ 14,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale