GPH-160 NASTRI VHBGRIGIO-SPESSORE 1,6 MM, DENSITA' 710 KG/M3 12X 33 7100101043

Nastro 3M™ VHB™ GPH-160GF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100101043
Rubix:999190300023364
Produttore:7100101043
GPH-160 NASTRI VHBGRIGIO-SPESSORE 1,6 MM, DENSITA' 710 KG/M3 12X 33 7100101043

Riepilogo info tecniche

Larghezza12 mm
Lunghezza33 m
Materialeschiuma acrilica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GPH-160 NASTRI VHBGRIGIO-SPESSORE 1,6 MM, DENSITA' 710 KG/M3 12X 33 7100101043


Progettato per creare fissaggi duraturi e affidabili per incollaggi multimateriali e ad alte temperature.
Il modo forte, rapido e semplice per creare incollaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. I nastri 3M™ VHB™ GPH-160GF sono progettati per l'incollaggio laddove è necessaria una tolleranza alle alte temperature, comprese le applicazioni che subiscono un processo di verniciatura a polvere o verniciatura a liquido.

Punti di forza

Adesivo acrilico, grigio, 1.6 mm, con anima in schiuma acrilica conformabile;Eccellente resistenza alla temperatura nell'incollaggio di parti metalliche prima della lavorazione a caldo della vernice;Incollaggi forti e duraturi su un'ampia gamma di substrati ad energia superficiale medio-alta come metalli, alluminio, ABS, ecc.;Ottime prestazioni in condizioni estreme, resistenza ai raggi UV e ai solventi;Elevata resistenza all'invecchiamento;Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora;L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti;Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia;Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri;Progettato per uso interno ed esterno

Applicazioni

Assemblaggio di componenti prima di processi di indurimento a caldo come la verniciatura a polvere o a liquido || Applicazioni ad elevate temperature di utilizzo fino ai 150 °C a lungo termine || Incollaggio pannello su telaio || Fissaggio del rinforzo al pannello || Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza12 mm
Lunghezza33 m
Materialeschiuma acrilica
Spessore1,6 mm
Coloregrigio
Tipo di nastronastro di schiuma
€ 27,68 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 33,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale