• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.615)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.001)
  • Tecnica dei fluidi(42.776)
  • Fissaggio e assemblaggio(8534)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.626)
  • Utensileria manuale(10.194)
  • Attrezzature(3799)
  • Ferramenta e manutenzione(1197)
  • Nastri adesivi(1257)
  • Viteria e minuteria(3463)
  • Elementi di comando e regolazione(2909)
  • Elementi di sicurezza(430)
  • Collanti(464)
Vedi Fissaggio e assemblaggio
  • SCELTI PER TE(11)
  • Nastri adesivi(1257)
Vedi Nastri adesivi
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Fissaggio e assemblaggio
Nastri adesivi
Nastri adesivi
Nastri di montaggio
Nastri
TEFLON MM 12 M 10 MM 0,100 AGLAIA 09304 76968

TEFLON MM 12 M 10 MM 0,100 AGLAIA 09304 76968

Teflon

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Ferramenta & Casalinghi (Machieraldo):76968
Rubix:999190200030835
TEFLON MM 12 M 10 MM 0,100 AGLAIA 09304 76968
brand logo

Dettagli del prodotto : TEFLON MM 12 M 10 MM 0,100 AGLAIA 09304 76968


TEFLON mm 12 m 10 mm 0,100 AGLAIA 09304

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

NASTRO VHB 4910P TRASPARENTE 19MM X 33MT X 1,0MM 7000072285ARTICOLO 7000072262NASTRO 904 NASTRO TRANSFER TRASPARENTE SPESSORE 0,05MM 19 X 25 70001166315453 SUPPORTO: TEFLON E FIBRA DI VETRO ADESIVO: SILICONICO RESISTENZA ALTE TEMPERATURE: 204/260GR. C 7000050131SISTEMA DI FISSAGGIO RICHIUDIBILE DUAL LOCK SJ355B, NERO, 25 MM X 2.5 M, 5.7 MM, BLISTER 71002871944032 SUPPORTO IN SCHIUMA PU BIANCO SPESSORE 0,8MM 25 X 66 70001160211460869-NASTRO SILICONICO AUTOAGGLOMERANTE PER ISOLAMENTO E SIGILLATURA SI 5075 - 4.27 MNASTRO 51571-00002-00NASTRO IN VINILE 886650NASTRO IN PE UHMW 5421, TRASPARENTE, 25 MM X 16.5 M, 0.17 MM 7000050075GPH-110 NASTRI VHBGRIGIO-SPESSORE 1,1 MM, DENSITA' 710 KG/M3 12X 33 7100099836NASTRO 04657-00122-00NASTRO VINILICO 471, BLU, 9 MM X 33 M, 0.14 MM 7100049359NASTRO 04661-00059-00SIGILLANTE BUTILICO SCOTCH-WELD 5313, NERO, 2 MM X 7 MM X 15 M 7000079794
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata