ARTICOLO 7000049238

Nastro in schiuma uretanica a doppio strato 3M™ 4016

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000049238
Rubix:999250612003015
Produttore:7000049238
EAN:00051115255243
ARTICOLO 7000049238

Riepilogo info tecniche

Larghezza19,05 mm
Lunghezza13,71 m
Materialeacrilico (adesivo), uretano (supporto), carta kraft densificata (liner)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000049238


Il nastro 3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4016 è una schiuma uretanica a doppio rivestimento di 1,6 mm di spessore e 175 kg/m3 di densità con un adesivo acrilico. Utilizzate il nastro 3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4016 per applicazioni di montaggio in interni. Il nostro nastro in schiuma uretanica spessa a doppio strato, a celle aperte, con un rivestimento in carta, incolla le superfici e offre una maggiore praticità di utilizzo. I nastri in schiuma uretanica a doppio rivestimento 3M™ sono schiume conformabili che utilizzano un sistema adesivo acrilico a tenuta ad alta temperatura e offrono un'elevata resistenza al taglio.
Il nastro 3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4016 è un nastro in schiuma uretanica a celle aperte, bianco, di 1,6 mm di spessore, con rivestimento in carta, che offre un'elevata resistenza al taglio quando viene utilizzato per operazioni di montaggio in interni.

Punti di forza

Elevata resistenza al taglio su metallo e plastica ad alta energia superficiale; la schiuma resistente è ideale per applicazioni di montaggio all'interno; il colore bianco sporco conferisce un aspetto pulito; ideale per incollare, fissare e montare; la schiuma spessa smorza e previene le vibrazioni; la struttura a celle aperte favorisce il raffreddamento dei componenti.

Applicazioni

Assemblaggio del pannello al telaio/raffreddatore al pannello; Montaggio e fissaggio del rivestimento; Alternative alla rivettatura o alla saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19,05 mm
Lunghezza13,71 m
Materialeacrilico (adesivo), uretano (supporto), carta kraft densificata (liner)
Spessore1,6 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro di schiuma
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione