NASTRO 07078-00011-22

Tesa 7078

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:7078 PV22 18M 19MM BLACK
Rubix:999240905001027
Produttore:07078-00011-22
EAN:4042448214492
NASTRO 07078-00011-22

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza18 m
Materialeacrilico schiumato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO 07078-00011-22


tesa® ACXplus 7078 è una schiuma acrilica nera. Il prodotto è caratterizzato da un sistema acrilico ad alte prestazioni e, grazie ai suoi componenti unici, combina un'eccellente resistenza alla temperatura con una straordinaria forza d'urto a freddo. La schiuma è stata progettata per applicazioni di assemblaggio all'esterno in combinazione con i promotori di adesione tesa. La schiuma acrilica viscoelastica compensa i diversi allungamenti termici dei materiali da unire.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7624,27 g
Larghezza19 mm
Lunghezza18 m
Materialeacrilico schiumato
Spessore2 mm
Colorenero
56,38 IVA esclusa
/ Unità
68,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale