NASTRO IN TESSUTO PLASTIFICATO (DUCT TAPE) 27 MESH - MU84 04662-00086-02
Tesa 4662
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tesa:4662 50M 48MM SILVER
Rubix:999220608001850
Produttore:04662-00086-02
EAN:4042448392954


Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 48 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | gomma naturale |
Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO IN TESSUTO PLASTIFICATO (DUCT TAPE) 27 MESH - MU84 04662-00086-02
tesa® 4662 è un robusto nastro americano, composto da un supporto tessuto a 27 maglie rivestito con un adesivo in gomma naturale. Il nastro americano evidenzia un'eccellente adesione persino su superfici ruvide o leggermente polverose, come muratura o legno. L'adesivo in gomma naturale dispone anche di un tack elevato ed tempo di permanenza molto breve prima di raggiungere il pieno potere adesivo. Il nastro è idrorepellente e resistente alle temperature fino a 95 °C. tesa® 4662 è pratico da utilizzare, può essere strappato a mano e con bordi perfettamente diritti. Dopo le applicazioni, il nastro è facile da rimuovere e non lascia residui. tesa® 4662 è forte, flessibile, conformabile e resiste all'abrasione.
Nastro americano robusto
Punti di forza
- excellent adhesion even on rough and dusty surfaces (e.g. brickwork, timber)
- water repellent
- conformable
- available in 3 colours: black, white, silver
Applicazioni
* Sigillatura di tubi e condotti
* Cinturaggio di pellicole protettive e nell'edilizia
* Chiusura di lamine di copertura
* Applicazione su murature e pannelli in legno
* Fissaggio, chiusura, imballaggio e molto altro!
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 48 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | gomma naturale |
| Spessore | 0,23 mm |
| Colore | grigio |
| Tipo di nastro | nastro di stoffa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione