Riferimenti
3M:7000062299
Rubix:999250612002886
Produttore:7000062299
EAN:4001895959660

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000062299
TAPPO DI TENUTA 72-9
Punti di forza
Isolamento e identificazione di tutti i fili e i cavi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 77 g |
|---|---|
| Larghezza | 19 mm |
| Lunghezza | 20 m |
| Materiale | pvc |
| Spessore | 0,15 mm |
| Colore | bianco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione