NASTRO BIADESIVO IN SCHIUMA POLIURETANICA 4026, BIANCO, 19 MM X 33 M, 1.6 MM 7000042390

Nastro in schiuma uretanica a doppio strato 3M™ 4026

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000042390
Rubix:999250612003053
Produttore:7000042390
EAN:05900422002451
NASTRO BIADESIVO IN SCHIUMA POLIURETANICA 4026, BIANCO, 19 MM X 33 M, 1.6 MM 7000042390

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza33 m
Materialeacrilico per alte temperature (adesivo), uretano (supporto), carta kraft densificata (liner)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO BIADESIVO IN SCHIUMA POLIURETANICA 4026, BIANCO, 19 MM X 33 M, 1.6 MM 7000042390


Il nastro 3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4026 è una schiuma uretanica a doppio rivestimento di 1,6 mm di spessore e 290 kg/m3 di densità, con un adesivo acrilico.

Utilizzate il nastro di schiuma uretanica a doppio rivestimento 3M™ 4026 per applicazioni di montaggio in interni. Il nostro nastro in schiuma uretanica a celle aperte, a doppio strato e spessore, con un rivestimento in carta, incolla le superfici e offre una maggiore praticità di utilizzo.

I nastri in schiuma uretanica a doppio rivestimento 3M™ sono schiume conformabili che utilizzano un sistema adesivo acrilico a tenuta ad alta temperatura e offrono un'elevata resistenza al taglio.
Il nastro biadesivo in schiuma poliuretanica 4026 di 3M™ è un nastro a cellule aperte, spessore 1,6mm, colore off-white, dotato di un liner in carta.

Punti di forza

Nastro da 200 µm con supporto in PET, tecnologia adesiva senza solventi Prestazioni superiori di resistenza al taglio e alle alte temperature per un'ampia varietà di usi Eccellente adesione iniziale per prestazioni migliori Elevata resistenza termica e ai raggi UV per applicazioni all'aperto Eccellente trasparenza per applicazioni su scaffali/espositori Eccellenti prestazioni in termini di pelatura per l'utilizzo su un'ampia gamma di superfici Rivestimento dall'aspetto estremamente uniforme e omogeneo per un facile utilizzo

Applicazioni

Incollaggio e montaggio di display e cartelloni pubblicitari

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio693 g
Larghezza19 mm
Lunghezza33 m
Materialeacrilico per alte temperature (adesivo), uretano (supporto), carta kraft densificata (liner)
Spessore1,6 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro di schiuma
44,91 IVA esclusa
/ Rotoli
54,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale