471 NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE GIALLO SPESSORE 0,1M 19 X 33 7000047467

Nastro 471

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:47119YL
Rubix:999190300023638
Produttore:7000047467
EAN:0021200031274
471 NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE GIALLO SPESSORE 0,1M 19 X 33 7000047467
Riepilogo info tecniche
Larghezza19 mm
Lunghezza32,9 m
Materialegomma (adesiva), vinile (supporto)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 471 NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE GIALLO SPESSORE 0,1M 19 X 33 7000047467


Il nastro adesivo 3M™ Scotch® Vinyl Tape 471 è utilizzato per l'identificazione, la mascheratura, la sicurezza, la marcatura del colore e del terreno. Questo nastro versatile ha un supporto in vinile e uno strato adesivo in gomma, è resistente all'usura e quindi dura a lungo.
Il nastro in vinile 3M™ 471 viene comunemente utilizzato per contrassegnare aree pericolose e corsie, codici colore, mascheratura vernice, finiture decorative, giunzione e altro. Realizzato con un rinforzo in vinile con adesivo in gomma, questo versatile nastro resiste a graffi, usura e intemperie per un utilizzo di lunga durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio123 g
Larghezza19 mm
Lunghezza32,9 m
Materialegomma (adesiva), vinile (supporto)
Spessore0,13 mm
Coloregiallo
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,49 IVA esclusa
/ Rotoli
16,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione