NASTRO 07065-00011-24

ACXplus Forte Adesione 1200µm 7065

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:7065 PV24 25M 19MM BLACK
Rubix:999240905000954
Produttore:07065-00011-24
EAN:4042448213785
NASTRO 07065-00011-24

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza25 m
Materialeacrilico schiumato (supporto), acrilico tackificato (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO 07065-00011-24


tesa® ACXplus 7065 è un nastro biadesivo in schiuma acrilica di colore nero profondo. È costituito da un sistema acrilico ad alte prestazioni ed è caratterizzato principalmente da un'elevata forza adesiva, dissipazione delle sollecitazioni e dalla resistenza alla temperatura e agli agenti atmosferici. Grazie alla sua formulazione unica, combina un potere adesivo estremamente elevato a una grande resistenza alla migrazione di plastificante. Studiato in particolare per il fissaggio di materiali "difficili" come i rivestimenti verniciati a polvere oppure i materiali plastici. Anche per combinazioni di questi materiali con metalli o per il fissaggio di metallo su metallo, questo nastro offre una soluzione pratica grazie all'elevata sicurezza di processo. Il nucleo viscoelastico in schiuma acrilica compensa la diversa dilatazione termica delle parti congiunte. tesa® ACXplus 7065 offre valori molto elevati di tack immediato e adesione delaminabile.

Applicazioni

Fissaggio di materiali difficili come: * Bumper rails * Lastre e pannelli verniciati a polvere * Condutture d'aria

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza25 m
Materialeacrilico schiumato (supporto), acrilico tackificato (adesivo)
Spessore1,2 mm
Colorenero
Tipo di nastronastro di schiuma
31,58 IVA esclusa
/ Unità
38,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale