NASTRO VINILICO 471, ROSSO, 12.7 MM X 33 M, 0.14 MM, CONFEZIONATI SINGOLARMENTE 7100260301

3M™ Vinyl Tape 471

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:21334
Rubix:999250612002994
Produttore:7100260301
EAN:04054596928589
NASTRO VINILICO 471, ROSSO, 12.7 MM X 33 M, 0.14 MM, CONFEZIONATI SINGOLARMENTE 7100260301
video-play-icon.png

Riepilogo info tecniche

Larghezza12 mm
Lunghezza33 m
Materialepvc
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO VINILICO 471, ROSSO, 12.7 MM X 33 M, 0.14 MM, CONFEZIONATI SINGOLARMENTE 7100260301


3M™ Vinyl Tape 471 wordt gebruikt voor veiligheids-, kleur- en grondmarkering, afplakken en identificatie. Deze ruim toepasbare tape heeft een vinyl rug, een rubber lijmlaag, is bestand tegen slijtage, verwering gaat daardoor lang mee.
Il Nastro in vinile 766i 3M™ è comunemente usato per segnaletica orizzontale di sicurezza, codifica colore, protezione dall’abrasione, mascheratura, sigillatura, giunte ed altre applicazioni generiche. Supporto in vinile e adesivo in gomma resina sintetica; resistente all' abrasione, duraturo anche per applicazioni in esterno.

Punti di forza


• Mantiene il suo colore anche se esposto ad abrasione, usura e molti solventi
• Le proprietà esclusive di allungamento consentono al nastro di rimanere allungato per adattarsi a superfici irregolari senza sollevarsi e ritrarsi
• Ideale per usi su superfici curve e irregolari
• Facile da applicare, eccellente potere di tenuta su molte superfici
• Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici che aiuta a ridurre i costi di pulizia e lavoro
• Disponibile in un'ampia varietà di colori vivaci e dimensioni

Applicazioni

Mascheratura per la preparazione alla verniciatura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio77,835 g
Larghezza12 mm
Lunghezza33 m
Materialepvc
Spessore0,14 mm
Colorerosso
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza

Materiale

Spessore

Colore