NASTRO IN TELA PLASTIFICATA 148 MESH 04651-00560-00

Nastro in tela rivestita di acrilico di alta qualità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4651 50M 15MM YELLOW
Rubix:999240905001201
Produttore:04651-00560-00
EAN:4005800226762
NASTRO IN TELA PLASTIFICATA 148 MESH 04651-00560-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza15 mm
Lunghezza50 m
Materialepanno rivestito in acrilico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO IN TELA PLASTIFICATA 148 MESH 04651-00560-00


tesa® 4651 è un robusto nastro in tela rivestita di acrilico di alta qualità. Si basa su un supporto in tessuto di rayon a 145 maglie e un adesivo in gomma naturale. Il nastro telato è conformabile e dispone di un eccellente resistenza all'abrasione, un'elevata resistenza a trazione, oltre a un’adesività molto alta su molti superfici, anche ruvide. L'elevato tack e il breve tempo di permanenza del nastro consentono un'applicazione rapida e un'adesione affidabile già poco dopo l'applicazione. Il nastro è strappabile a mano e può essere strappato con bordi precisi rettilinei in senso longitudinale orizzontale. tesa® 4651 offre una resistenza all'abrasione estremamente elevata, resistenza all'acqua e può sopportare temperature fino a 130 °C a breve termine dopo di che può essere rimosso senza residui. Il robusto nastro telato tesa® 4651 è utilizzabile per un'ampia gamma di applicazioni in vari settori. Nero e blu è disponibile anche con liner di carta in formato rotolo gigante (tesa® 4651 PV9).

Punti di forza

- Contenuto a base biologica del 68% per un approccio più ecocompatibile.
- Adesione affidabile, anche su superfici ruvide.
- Elevata resistenza alla rottura e all'abrasione.
- Applicazione facile grazie alla sua strappabilità manuale.
- Possibilità di scrittura sulla superficie.
- Ampia scelta di colori per una codifica efficace.
- Buona resistenza all'acqua e alle alte temperature.
- Ideale per applicazioni industriali e artigianali.

Applicazioni

* Cinturaggio e rinforzo di tubature pesanti, profili, ecc. * Copertura di fori ed altre aperture * Segnalazione di tubi e cavi * Etichettatura e segnalazione tramite colori * Segnalazioni su pavimenti * Sigillatura ermetica e permanente di tubature * Protezione di bordi * Fissaggio e isolamento di cavi * Sigillatura di barattoli e condotti * ...e molto altro!

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18237,06 g
Larghezza15 mm
Lunghezza50 m
Materialepanno rivestito in acrilico
Spessore0,31 mm
Coloregiallo
Tipo di nastronastro di stoffa
19,57 IVA esclusa
/ Unità
23,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza

Materiale

Colore