NASTRO ADESIVO TRANSFER VHB F9473PC, TRASPARENTE, 25 MM X 55 M, 0.26 MM 7100029176
Nastro adesivo transfer 3M™ VHB™ F9473PC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100029176
Rubix:999250612002964
Produttore:7100029176
EAN:5900422038894

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 55 m |
| Materiale | adesivo acrilico per alte temperature 100 (adesivo), carta kraft politenata (rivestimento primario) |
Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO ADESIVO TRANSFER VHB F9473PC, TRASPARENTE, 25 MM X 55 M, 0.26 MM 7100029176
Nastro ad alte prestazioni progettato per applicazioni che richiedono un'elevata resistenza al taglio e una forza di adesione ideali per giunzioni industriali e fabbricazione di metalli.
Il nastro adesivo transfer 3M™ 9473PC è un prodotto ad alte prestazioni ideale per giunzioni industriali e fabbricazione di metalli. Il nastro trasparente offre elevati potere di tenuta e resistenza al taglio.
Punti di forza
Legami forti e duraturi ad un'ampia varietà di substrati, tra cui vetro, metalli, poliimmide, PVC rigido, acrilico, policarbonato e polistirene|| Legami forti e duraturi ad un'ampia varietà di substrati, tra cui vetro, metalli, poliimmide, PVC rigido, acrilico, policarbonato e polistirene;Tolleranza di temperatura a breve termine fino a 260 °C per 1 ora|| Tolleranza di temperatura a breve termine fino a 260 °C per 1 ora;Tolleranza alla temperatura di utilizzo fino a 149 °C|| Tolleranza alla temperatura di utilizzo fino a 149 °C;Ottima resistenza chimica, ai raggi UV e ai solventi|| Ottima resistenza chimica, ai raggi UV e ai solventi;Progettato per uso interno ed esterno|| Progettato per uso interno ed esterno;Settori aerospaziale, elettrodomestici, automotive, fissaggio circuiti stampati, elementi elettronici, fissaggio flessibile circuiti e riscaldatori, assemblaggio industriale generale, fissaggio di quadri, elementi industriali e metallici, targhette, installazioni solari, trasporto;Versione più spessa del F9469PC
Applicazioni
Usato per giunti industriali e fabbricazioni di metallo;Incollaggio di finiture decorative in metallo;Incollaggio di circuiti stampati flessibili (FPC) su rinforzi in alluminio o dissipatori di calore;Sostituzione di rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri dispositivi di fissaggio permanenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 4548 g |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Lunghezza | 55 m |
| Materiale | adesivo acrilico per alte temperature 100 (adesivo), carta kraft politenata (rivestimento primario) |
| Spessore | 0,26 mm |
| Colore | incolore |
| Tipo di nastro | nastro di trasferimento |
| 211 mm | |
| 295 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,93 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 103,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione