GPH-160 NASTRI VHBGRIGIO-SPESSORE 1,6 MM, DENSITA' 710 KG/M133 25 X 33 7100101045

Nastro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:GPH-160GF 25MMX33M
Rubix:999190300023941
Produttore:7100101045
GPH-160 NASTRI VHBGRIGIO-SPESSORE 1,6 MM, DENSITA' 710 KG/M133 25 X 33 7100101045

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza33 m
Materialeschiuma acrilica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GPH-160 NASTRI VHBGRIGIO-SPESSORE 1,6 MM, DENSITA' 710 KG/M133 25 X 33 7100101045


3M™ VHB™ Tape GPH-160 è una soluzione di incollaggio permanente che può sostituire elementi di fissaggio meccanici tradizionali e adesivi liquidi in applicazioni impegnative ad alte temperature. Il suo nucleo in schiuma acrilica offre un buon equilibrio tra resistenza e conformabilità. 3M™ VHB™ Tape GPH-160 ha un'eccellente resistenza alla temperatura, ideale per processi di verniciatura a polvere o a liquido che prevedono un ciclo di cottura a caldo.

Punti di forza

•Metodo di incollaggio permanente rapido e facile da usare che offre alta resistenza e durabilità a lungo termine
Eccellente resistenza alle alte temperature (breve periodo 450°F) che consente l'incollaggio prima dei processi di verniciatura a polvere o a liquido
Può sostituire elementi di fissaggio meccanici (rivetti, saldatura, viti) o adesivi liquidi
Grigio, 0.062” (1.6 mm), adesivo acrilico con un nucleo in schiuma acrilica conformabile.
Elimina foratura, levigatura, rifinitura, avvitamento, saldatura e pulizia
Il fissaggio praticamente invisibile aiuta a mantenere le superfici lisce; niente testine di rivetti antiestetiche o segni di saldatura
La costruzione a celle chiuse consente l'incollaggio e la sigillatura
L'adesivo sensibile alla pressione aderisce al contatto per fornire resistenza immediata alla manipolazione
Consente l'uso di materiali più sottili, di peso inferiore e di materiali dissimili

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza33 m
Materialeschiuma acrilica
Spessore1,6 mm
Coloregrigio
Tipo di nastronastro di schiuma
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione