it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(83.132)
Asportazione truciolo e metrologia
(31.499)
Tecnica dei fluidi
(42.726)
Fissaggio e assemblaggio
(8454)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.167)
Attrezzature
(3599)
Ferramenta e manutenzione
(1191)
Nastri adesivi
(1251)
Viteria e minuteria
(3448)
Elementi di comando e regolazione
(2856)
Elementi di sicurezza
(429)
Collanti
(459)
Vedi Fissaggio e assemblaggio
SCELTI PER TE
(11)
Nastri adesivi
(1251)
Vedi Nastri adesivi
Categorie prodotto RUBIX
Fissaggio e assemblaggio
Nastri adesivi
Nastri adesivi
Nastri di montaggio
Nastri
ROTOLO PTFE 19MM.X08MT.X0,2MM.PROF. C300-52
ROTOLO PTFE 19MM.X08MT.X0,2MM.PROF. C300-52
Nastri Guarnitex
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Guarnitex:
C300-52
Rubix:
999230307002755
Dettagli del prodotto : ROTOLO PTFE 19MM.X08MT.X0,2MM.PROF. C300-52
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
NASTRO IN TESSUTO 886635
NASTRO 05939-00000-00
NASTRO IN FOGLIO DI ALLUMINIO 426/6935, ARGENTO, 50 MM X 18 M 7100096672
NASTRO 924 NASTRO TRASPARENTE BIADESIVO SENZA SUPPORTO 12 X 55 7000116638
NASTRO 04289-00115-10
NASTRO BIADESIV PAVIMENT UNIVERSAL FILMICO 25MM X 25MT TRASPARENTE 64620-00003-00
NASTRO RINFORZATO CROSS-FILAMENT STANDARD 250 N/CM 04591-00002-00
NASTRO 04964-00077-00
NASTRO 04651-00117-00
NASTRO IN TELA PLASTIFICATA 148 MESH 04651-00523-00
NASTRO IN TELA PLASTIFICATA 148 MESH 04651-00533-00
ROTOLO PTFE 12MMX12MX0.076 B200-04
BIADESIVO IN TESSUTO NON TESSUTO 04959-00012-00
4941P ADESIVO: SCHIUMA ACRILICA CONFORMABILE LINER: CARTA DENSITA': 720 KG/M3 SPESSORE: 1.1MM 7000072410
NASTRO IN TESSUTO PLAST. TERMORES. (MAX 180° C) 145 MESH 04657-00107-00