NASTRO IN TESSUTO 886635

Nastro in tessuto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886635
Rubix:999210225031664
EAN:3660338400438
NASTRO IN TESSUTO 886635

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialepolietilene (laminato), resina di gomma naturale (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO IN TESSUTO 886635


Versione di alta qualità, adesione più elevata, nastro in tessuto impermeabile laminato in polietilene. È rivestito con un adesivo in resina di gomma naturale sensibile alla pressione. Buona impermeabilità. Eccellente adesione e massima resistenza alla legatura. Flessibile e conformabile. Temperatura di esercizio: da ‐15 °C a +75 °C. Buon prodotto multiuso. Svolgimento facile. Strappo a mano facile. Buona presa iniziale.
Applicazioni: progettato come nastro in tessuto impermeabile per applicazioni che richiedono più resistenza e adesione. Utilizzato per sigillatura, legatura, mascheratura a breve termine e protezione. Eccellente per la giunzione di lamiere in polietilene nelle applicazioni di rimozione dell'amianto. Adatto per la sigillatura di unità di vetratura doppia. Tenuta del condotto a media temperatura. Giunzione e bordi dei tappeti.

Punti di forza

Good water resistance. Excellent adhesion and ultimate bond strength. Flexible and conformable. Service temperature: ‐20°C to +80°C. Good all-purpose product. Easy unwind. Easy tear by hand. Good initial tack.

Applicazioni

designed as a general purpose waterproof cloth tape for applications requiring additional strength and adhesion. Used for sealing, bundling, short term masking and protecting. Excellent for jointing polyethylene sheeting in asbestos removal applications. Suitable for double glazing unit sealing. Medium temperature duct sealing. Carpet joining and edging.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialepolietilene (laminato), resina di gomma naturale (adesivo)
Spessore0,18 mm
Coloregrigio
Tipo di nastronastro di stoffa
3,60 IVA esclusa
/ Unità
4,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Colore