425 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO ACRILICO SPESSORE 0,1M 75 X 55 7100053597

3M™ 425 - Natro in alluminio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100053597
Rubix:999190300023773
Produttore:7100053597
EAN:0051125853187
425 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO ACRILICO SPESSORE 0,1M 75 X 55 7100053597
video-play-icon.png

Riepilogo info tecniche

Larghezza75 mm
Lunghezza55 m
Materialeacrilico (adesivo), foglio di alluminio (supporto)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 425 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO ACRILICO SPESSORE 0,1M 75 X 55 7100053597


Progettato per la schermatura e la riflessione del calore, la mascheratura chimica, il miglioramento della luce, la fresatura chimica, la giuntura, la sigillatura e la verniciatura. In applicazioni sia interne che esterne.

Punti di forza

Resistente a prodotti chimici per proteggere le superfici durante i processi di verniciatura e altri operazioni di mascheratura chimica
Il nastro riflettente calore e luce protegge le superfici e migliora l'efficienza della luce
Migliora l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere i materiali sensibili alla temperatura
Il nastro termicamente conduttivo riflette e dissipa il calore radiante

Applicazioni

Schermatura termica e riflessione del calore di parti delicate

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza75 mm
Lunghezza55 m
Materialeacrilico (adesivo), foglio di alluminio (supporto)
Spessore0,12 mm
Coloreargento
Codice doganale76071990
111,47 IVA esclusa
/ Rotoli
135,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale

Spessore

Colore