ARTICOLO 7000071736

Nastro in PVC doppio strato 3M™ 9087

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:908725
Rubix:999250612002977
Produttore:7000071736
ARTICOLO 7000071736

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza50 m
Materialeacrilico (adesivo), pvc (supporto)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000071736


Incollate superfici lisce, ruvide o strutturate con il nastro biadesivo 3M™ ad alte prestazioni 9087, ad adesione immediata e rapida. Il nostro nastro è realizzato con adesivo 375, è resistente ai solventi e ha un supporto in PVC. Il nastro è inoltre di colore bianco su un supporto di carta bianca con logo 3M verde.
Il nastro biadesivo ad alte prestazioni 3M™ 9087 è un nastro biadesivo da 260 µm con adesivo 375, supporto in PVC da 38 µm, il nastro è di colore bianco su una fodera di carta bianca con logo 3M verde

Punti di forza

Il prodotto è adatto a fissaggi e giunzioni di uso generico. Tra le applicazioni previste sono incluse il montaggio di display, stemmi leggeri, targhe e così via. Le superfici e le condizioni idonee alla rimozione devono essere sottoposte a verifica da parte dell'utente, al fine di stabilire se sono indicate all'utilizzo che intende farne l'utente

Applicazioni

Utilizzabile per molteplici applicazioni in molti settori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio505 g
Larghezza25 mm
Lunghezza50 m
Materialeacrilico (adesivo), pvc (supporto)
Spessore0,26 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro biadesivo
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza