NASTRO PER PROCESSI GALVANICI 470, MARRONE CHIARO, 51 MM X 33 M, 0.18 MM 7000028889

Nastro per processi galvanici 3M™ 470

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000028889
Rubix:999250612002942
Produttore:7000028889
EAN:00021200856174
NASTRO PER PROCESSI GALVANICI 470, MARRONE CHIARO, 51 MM X 33 M, 0.18 MM 7000028889

Riepilogo info tecniche

Larghezza50,8 mm
Lunghezza33 m
Materialepvc
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO PER PROCESSI GALVANICI 470, MARRONE CHIARO, 51 MM X 33 M, 0.18 MM 7000028889


Solida affidabilità: abbiamo progettato il nostro nastro per processi galvanici 3M(tm) 470 per resistere a condizioni intense e difficili, associate ai processi galvanici e di anodizzazione. È costruito su un supporto in vinile flessibile che si adatta a superfici irregolari o curve. È resistente ai solventi più comuni e presenta un'eccellente resistenza ai prodotti chimici utilizzati nei processi galvanici e nell'anodizzazione. Questo nastro resiste, durante il funzionamento, a temperature fino a 76°C. Al termine, il nastro si rimuove dalla maggior parte delle superfici senza lasciare tracce. Inoltre, il supporto è adatto a inchiostro per pennarelli ed è stampabile utilizzando un processo di trasferimento termico, rendendo la personalizzazione relativamente facile, quando necessario. Applicazioni consigliate: mascheratura durante le operazioni galvaniche, comprese maschere a nastro piatto e sovrapposte, mascheratura durante le operazioni di anodizzazione, avvolgimento, rappezzatura, rivestimento di griglie e mascheratura di superfici irregolari, etichettatura, fresatura e mordenzatura, martellatura a penna, sigillatura di contenitori dall'intrusione di acqua
Idee migliori tramite scienza e innovazione. Nella divisione 3M Adesivi e Nastri per l'Industria, applichiamo la conoscenza scientifica al mondo degli adesivi per offrire soluzioni innovative che migliorano i processi aziendali di design e produzione in tutto il mondo. Le nostre tecnologie aiutano i clienti come te a portare sul mercato prodotti competitivi in modo più efficiente e rapido

Punti di forza

Eccellente resistenza alla maggior parte dei prodotti chimici utilizzati nelle tipiche operazioni galvaniche e di anodizzazione;Resiste ai solventi più comuni e funziona a temperature fino a 76 °C/170 °F;Resistente all'abrasione, all'umidità e all'usura per sopportare condizioni di lavoro difficili;Il supporto conformabile è ideale per l'utilizzo su superfici curve e irregolari;L'adesivo in gomma-resina garantisce un'ottima tenuta su molte superfici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio435,083 g
Larghezza50,8 mm
Lunghezza33 m
Materialepvc
Spessore0,18 mm
Colorebeige
59,54 IVA esclusa
/ Rotoli
72,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale