NASTRO BIADESIVO 886656

Nastro biadesivo in tessuto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:886656
Rubix:999210312054040
EAN:3660338400599
NASTRO BIADESIVO 886656

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza25 m
Materialetessuto in pet (supporto), gomma sintetica hot melt (adesivo), carta siliconata release (liner)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO BIADESIVO 886656


Nastro biadesivo generico basato su un supporto in tessuto PET. Il nastro è rivestito su entrambi i lati con un sistema hot melt a base di gomma sintetica, con un release liner in carta siliconata di colore marrone chiaro.

Punti di forza

Elevata adesione alla buccia. Strappabile a mano. Effetto materasso per superfici ruvide o irregolari. Temperatura di servizio: da -20°C a +70°C (resiste a periodi più brevi fino a 65°C).

Applicazioni

Fissaggio permanente di moquette. Fissaggio permanente di rivestimenti per pavimenti. Avvio del nucleo di tessuti, pellicole, fogli e nastri di carta. Incollaggio finale di tessuti, pellicole, fogli e carte. Adatto per applicazioni generiche di incollaggio e montaggio a spessore.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza25 m
Materialetessuto in pet (supporto), gomma sintetica hot melt (adesivo), carta siliconata release (liner)
Spessore0,22 mm
Colorecastano
Tipo di nastronastro biadesivo
3,61 IVA esclusa
/ Unità
4,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Larghezza

Materiale

Spessore