NASTRO MULTIUSO IN TESSUTO DI VISCOSA 145 MESH 04541-00100-00

Nastro telato morbido

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4541 50M 19MM WHITE
Rubix:999240905001207
Produttore:04541-00100-00
EAN:4005800008948
NASTRO MULTIUSO IN TESSUTO DI VISCOSA 145 MESH 04541-00100-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Materialepanno non rivestito (supporto), gomma naturale (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO MULTIUSO IN TESSUTO DI VISCOSA 145 MESH 04541-00100-00


tesa® 4541 è un nastro in tessuto non plastificato ad elevata resistenza allo strappo. È basato su un supporto in tessuto di rayon a 145 mesh ed un adesivo in gomma naturale. tesa® 4541 è un nastro molto flessibile e conformabile per un'ampia gamma di applicazioni. Caratteristiche: * buona adesione anche su superfici ruvide ed oleose * si adatta a superfici irregolari senza raggrinzirsi * facilmente scrivibile, nastro ideale per marcature * forza tensile molto elevata * liscio e conformabile * disponibile in 5 colori: nero, bianco, grigio, rosso, marrone

Punti di forza

* good adhesion even on rough and oily surfaces
* adapts to uneven surfaces without creasing
* easy to write on, ideal marking tape
* very high tensile strength
* Classification according FMVSS 302: *SE / NBR (self-extinguishing / no burn rate)

Applicazioni

* Chiusura manuale o a macchina di cartoni pesanti e barattoli * Sigillatura di pellicole di contenitori, scatole di raccordo e fessure di chiusura * Cinturaggio di sbarre, spranghe e cavi * Cablaggi * Protezione di bordi * Rinforzo di copertine di libri * Fissaggio di clip in plastica e cavi * Rinforzo di mazze da hockey * Varie applicazioni nel campo della veterinaria per il bendaggio di animali piccoli e grandi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14697,29 g
Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Materialepanno non rivestito (supporto), gomma naturale (adesivo)
Spessore0,27 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro di stoffa
18,17 IVA esclusa
/ Unità
22,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale

Colore