Riferimenti
Rif. sostituito:633582
Spartex:886651
Rubix:999210312054037
EAN:3660338400568


Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | pvc (pellicola), acrilico (adesivo), carta politenata (liner) |
Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO IN VINILE 886651
Nastro biadesivo ad alte prestazioni basato su una pellicola UPVC. Il nastro è rivestito su entrambi i lati con un adesivo aggressivo a base acrilica (Medium Soft 1), protetto da un release liner di carta politenata bianca da 120 gsm. Consigliato per applicazioni di incollaggio, giunzione, laminazione e assemblaggio di prodotti. Temperatura di esercizio: Da ‐30 °C a +70 °C. Adatto per superfici ruvide. Adatto per substrati a bassa energia superficiale. Buona resistenza ai plastificanti. Elevata adesione. Resistenza ai solventi relativamente buona.
Applicazioni: fissaggio di specchi. Dispositivo di fresatura. Assemblaggio del punto vendita. Fissa profili in gomma e strisce isolanti. Collega un’ampia varietà di substrati simili e dissimili.
Applicazioni: fissaggio di specchi. Dispositivo di fresatura. Assemblaggio del punto vendita. Fissa profili in gomma e strisce isolanti. Collega un’ampia varietà di substrati simili e dissimili.
Punti di forza
Bonding, splicing, laminating and product assembly applications. Service temperature: ‐30°C to +70°C. Suitable for rough surfaces. Suitable for low surface energy substrates. Good plasticizers resistance. High adhesion. Relative good solvent resistance.
Applicazioni
Suitable for use in automobiles and furniture manufacturing and also for fixed car mirror without heat. Bonds Mirrors. Trim attachment. Point of sale assembly. Bonds rubber profiles and weather strips. Bonds a wide variety of similar and dissimilar substrates.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | pvc (pellicola), acrilico (adesivo), carta politenata (liner) |
| Spessore | 0,24 mm |
| Colore | bianco |
| Tipo di nastro | nastro biadesivo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore