• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.402)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.719)
  • Fissaggio e assemblaggio(8458)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Nastri adesivi(1254)
  • Viteria e minuteria(3448)
  • Elementi di comando e regolazione(2857)
  • Elementi di sicurezza(429)
  • Collanti(459)
Vedi Fissaggio e assemblaggio
  • SCELTI PER TE(11)
  • Nastri adesivi(1254)
Vedi Nastri adesivi
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Fissaggio e assemblaggio
  3. Nastri adesivi
  4. Nastri adesivi
  5. Nastri di montaggio
  6. Nastri
  7. ROTOLO PTFE 12MMX12MTX0.1MM HD ROSA B200-24 ROSA

ROTOLO PTFE 12MMX12MTX0.1MM HD ROSA B200-24 ROSA

Nastri Guarnitex

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Guarnitex:B200-24 ROSA
Rubix:160000001672904
brand logo

Dettagli del prodotto : ROTOLO PTFE 12MMX12MTX0.1MM HD ROSA B200-24 ROSA


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

ACXPLUS HIGH RESISTANCE 1.000 MICRON - HDPE BLU 07074-00012-24NASTRO IN ALLUMINIO 75µ CON LINER 60672-00000-00ARTICOLO 7000072372NASTRO 3M VHB 4611F, GRIGIO SCURO, 50 MM X 33 M, 1.1 MM 7000072166BIADESIVO IN TESSUTO NON TESSUTO AD ALTA BAGNABILITA' 04962-00013-00ARTICOLO 7000049275NASTRO VINILICO 471, BLU, 9 MM X 33 M, 0.14 MM 7100049359NASTRO TELATO PREMIUM - GRIGIO 04671-00002-00NASTRO TELATO NERO MT.50X38MM 04651-00507-00ARTICOLO 7000111563NASTRO IN PELLICOLA DI POLIESTERE 850 ROSSO, 51MMX66MT SP. 0,048MM 70000288579508W SCHIUMA POLIETILENICA DI COLORE BIANCO SPESORE 0,8MM 12 X 66 7000096243ARTICOLO 7100044653ARTICOLO 7100044478NASTRO IN TELA DI PET CON COPERTURA IN POLIETILENE 55 MESH 04688-00009-00
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata