Riferimenti
3M:21258
Rubix:999250612003010
Produttore:7100044653
EAN:0051115688430

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | vinile (supporto), gomma (adesivo) |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100044653
Simmerring di Freudenberg, con (SL) o senza labbro antipolvere aggiuntivo.
3M™ Vinyl Tape 471 is commonly used for marking hazards and aisles, colour-coding, paint masking, decorative trim, splicing, and more. Made from vinyl backing with rubber adhesive, our versatile tape resists scrapes, wear, and weathering for long lasting use.
Punti di forza
Il paraolio Freudenberg offre una protezione contro livelli moderati e medi di sporco proveniente dall'esterno. Anche in presenza di una maggiore rugosità del foro, sigilla in modo affidabile i fori degli alloggiamenti. La tenuta di fluidi a bassa viscosità e gassosi è possibile anche grazie all'espansione termica e all'alloggiamento diviso.
Applicazioni
La guarnizione radiale per alberi offre un'ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali. Può essere utilizzata per assali con un moderato impatto di sporcizia, utensili elettrici e riduttori industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 121,714 g |
|---|---|
| Larghezza | 19 mm |
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | vinile (supporto), gomma (adesivo) |
| Spessore | 0,14 mm |
| Colore | blu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione





