ARTICOLO 7000071738

Nastro in PVC doppio strato 3M™ 9087

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:908750
Rubix:999250612003178
Produttore:7000071738
EAN:4001895910791
ARTICOLO 7000071738

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialeacrilico (adesivo), pvc (supporto)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000071738


Incollate superfici lisce, ruvide o strutturate con il nastro biadesivo 3M™ ad alte prestazioni 9087, ad adesione immediata e rapida. Il nostro nastro è realizzato con adesivo 375, è resistente ai solventi e ha un supporto in PVC. Il nastro è inoltre di colore bianco su un supporto di carta bianca con logo 3M verde.
Il nastro biadesivo ad elevate prestazioni 9087 di 3M™ è un prodotto di 0,26 mm dotato di un adesivo 375, un supporto in PVC (0,03 mm). È un nastro di colore bianco su un liner di carta bianca con il logo verde di 3M

Punti di forza

Il prodotto è adatto a fissaggi e giunzioni di uso generico. Tra le applicazioni previste sono incluse il montaggio di display, stemmi leggeri, targhe e così via. Le superfici e le condizioni idonee alla rimozione devono essere sottoposte a verifica da parte dell'utente, al fine di stabilire se sono indicate all'utilizzo che intende farne l'utente

Applicazioni

Utilizzabile per molteplici applicazioni in molti settori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio900 g
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialeacrilico (adesivo), pvc (supporto)
Spessore0,26 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro biadesivo
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza