VHB NASTRO 4991F, GRIGIO, 19 MM X 5.5 M, 2.3 MM, BLISTER 7100123358
3M™ VHB™ Tape 4991
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:4991FBL19
Rubix:999211020056044
Produttore:7100123358
EAN:04054596308534



Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 5,5 m |
| Materiale | film di polietilene (liner), acrilico (adesivo) |
Dettagli del prodotto : VHB NASTRO 4991F, GRIGIO, 19 MM X 5.5 M, 2.3 MM, BLISTER 7100123358
Bedenk, ontwerp en realiseer uw producten met onze 3M™ VHB™ Tape 4991. Dat is een grijze, universele tape met een dikte van 2,3 mm op basis van acrylaatlijm met een vervormbare schuimbasis. Kan worden gebruikt als alternatief voor klinknagels, schroeven en lasnaden. De snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige hechting op verschillende ondergronden met gemiddelde tot hoge oppervlakte-energie. Zij maakt deel uit van de industriële professionele reeks die wordt geleverd in een blisterverpakking met beschrijvingen in meerdere talen.
Immagina, progetta, produci con il nostro nastro 3M™ VHB™ 4991, un adesivo acrilico universale grigio dello spessore di 2,3 mm con un nucleo conformabile in schiuma. Può sostituire rivetti, saldature e viti. Questo metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da usare, garantisce resistenza elevata e lunga durata. Grazie alle sue proprietà viscoelastiche, assicura flessibilità di design e una forte capacità di fissarsi a vari substrati ad alta e media energia superficiale. È parte della gamma professionale industriale che viene fornita in confezioni blister con descrizioni in più lingue.
Punti di forza
• Adesivo acrilico, grigio, 2.3 mm, con anima in schiuma acrilica conformabile
• Offre buona resistenza ai plastificanti
• Legami forti e duraturi ad un'ampia varietà di substrati ad energia superficiale medio-alta come alluminio, acciaio inossidabile, acciaio galvanizzato, policarbonato, ABS
• Prestazioni esterne superiori, resistenza ai raggi UV e ai solventi
• Elevata resistenza all'invecchiamento
• Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora
• L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti
• Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia
• Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri
• Progettato per uso interno ed esterno
Applicazioni
Incollaggio dei metalli
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 5,5 m |
| Materiale | film di polietilene (liner), acrilico (adesivo) |
| Spessore | 2,3 mm |
| Colore | grigio |
| Tipo di nastro | nastro biadesivo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,01 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 30,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione